text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP ELECTR PLIERS 13 1302-160MM


Clește de electrician cleștele ideal pentru lucrul cu cabluri. Potrivit pentru tăiere, îndoire, prindere, sertizare și dezizolare. Pentru prinderea și îndoirea sârmei. Pentru tăierea sârmei de duritate medie și dură. Margini de tăiere de precizie călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. Cu găuri de dezizolare de precizie. Pentru sertizarea virolelor de sârmă. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.5- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6- Capacități de dezizolare în milimetri pătrați: 0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5mm²

Cod Articol K1013.200.160
Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 160
Tăietura care iese în afară Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 160
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 0.5 - 2.5
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 120
Codul mărfurilor 8203200000
Type Wiring Electricians' Pliers

Descriere

Clește de electrician cleștele ideal pentru lucrul cu cabluri. Potrivit pentru tăiere, îndoire, prindere, sertizare și dezizolare. Pentru prinderea și îndoirea sârmei. Pentru tăierea sârmei de duritate medie și dură. Margini de tăiere de precizie călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. Cu găuri de dezizolare de precizie. Pentru sertizarea virolelor de sârmă. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.5- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6- Capacități de dezizolare în milimetri pătrați: 0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5mm²

Numerele articolelor

Cod Articol K1013.200.160
EAN 4003773010470
UBB 240187034881
UNSPSC 27112151
Nr. articol producător 13 02 160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.