text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PLIERS 13 1301-160MM


Clește de electrician cleștele ideal pentru lucrul cu cabluri. Potrivit pentru tăiere, îndoire, prindere, sertizare și dezizolare. Pentru prinderea și îndoirea sârmei. Pentru tăierea sârmei de duritate medie și dură. Margini de tăiere de precizie călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. Cu găuri de dezizolare de precizie. Pentru sertizarea virolelor de sârmă. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.5- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6- Capacități de dezizolare în milimetri pătrați: 0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5mm²

Položka č. K1013.100.160
Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 160
Tăietura care iese în afară Da
Ambalat la 1

technické údaje

Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 160
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 0.5 - 2.5
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Forjat Da
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 100
Codul mărfurilor 8203200000
Type Wiring Electricians' Pliers

Popis

Clește de electrician cleștele ideal pentru lucrul cu cabluri. Potrivit pentru tăiere, îndoire, prindere, sertizare și dezizolare. Pentru prinderea și îndoirea sârmei. Pentru tăierea sârmei de duritate medie și dură. Margini de tăiere de precizie călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. Cu găuri de dezizolare de precizie. Pentru sertizarea virolelor de sârmă. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.5- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6- Capacități de dezizolare în milimetri pătrați: 0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5mm²

Čísla materiálu

Položka č. K1013.100.160
EAN 4003773034971
UBB 419187035664
UNSPSC 27112151
Číslo materiálu výrobcu 13 01 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.