text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP ELECTR PL 35 3542ESD 115MM


Clește pentru electronică ESD . Cap atent rotunjit: fără margini ascuțite care ar putea deteriora materialul. mânere cu descărcare electrică - disipative. Mâneci înalte și subțiri pentru o prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. . Suprafețe de prindere șlefuite pentru o prindere fără deteriorări. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. . Fălci înclinate la 45°, semirotunde. - Lungimea fălcilor (B): 22.5mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (D): 6.5mm- Lățimea vârfurilor (E): 2.0mm- Grosimea vârfurilor (F): 1.5mm- Lățimea capului (A): 11.0mm- Dimensiuni unghi: 45- ESD: da

Cod Articol K1035.245.115
Izolat Da
Formă Curbat
Greutate 70
Lungime (mm) 115
Forma de compresie Compresie trapezoidală
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Curbat
Greutate 70
Lungime (mm) 115
Forma de compresie Compresie trapezoidală
Material Oțel
Lățimea capului (mm) 1
Design de prindere Alte
Testat ESD Da
Capacul mânerului Alte
Suprafața de prindere Simplu
Forjat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 60
Codul mărfurilor 8203200000
Type ESD Electronics Pliers

Descriere

Clește pentru electronică ESD . Cap atent rotunjit: fără margini ascuțite care ar putea deteriora materialul. mânere cu descărcare electrică - disipative. Mâneci înalte și subțiri pentru o prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. . Suprafețe de prindere șlefuite pentru o prindere fără deteriorări. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. . Fălci înclinate la 45°, semirotunde. - Lungimea fălcilor (B): 22.5mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (D): 6.5mm- Lățimea vârfurilor (E): 2.0mm- Grosimea vârfurilor (F): 1.5mm- Lățimea capului (A): 11.0mm- Dimensiuni unghi: 45- ESD: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1035.245.115
EAN 4003773024866
UBB 240100027566
UNSPSC 27112126
Nr. articol producător 35 42 115 ESD
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.