text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PL 35 3542-115MM


Clește pentru electronică Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație box fără joc. Cap rotunjit cu grijă: fără margini ascuțite care ar putea deteriora materialul. Mâneci înalte și subțiri pentru o prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. . Suprafețe de prindere netezite pentru o prindere fără deteriorări. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. . Fălci înclinate la 45°, semirotunde. - Lungimea fălcilor (B): 22.5mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (D): 6.5mm- Lățimea vârfurilor (E): 2.0mm- Grosimea vârfurilor (F): 1.5mm- Lățimea capului (A): 11.0mm- Dimensiuni unghi: 45

Položka č. K1035.240.115
Izolat Da
Formă Curbat
Greutate 74
Lungime (mm) 115
Forma de compresie Compresie trapezoidală
Ambalat la 1

technické údaje

Izolat Da
Formă Curbat
Greutate 74
Lungime (mm) 115
Forma de compresie Compresie trapezoidală
Material Oțel
Lățimea capului (mm) 1.3
Design de prindere Alte
Testat ESD Da
Capacul mânerului Alte
Suprafața de prindere Simplu
Forjat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 50
Codul mărfurilor 8203200000
Type Electronics Pliers

Popis

Clește pentru electronică Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație box fără joc. Cap rotunjit cu grijă: fără margini ascuțite care ar putea deteriora materialul. Mâneci înalte și subțiri pentru o prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. . Suprafețe de prindere netezite pentru o prindere fără deteriorări. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. . Fălci înclinate la 45°, semirotunde. - Lungimea fălcilor (B): 22.5mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (D): 6.5mm- Lățimea vârfurilor (E): 2.0mm- Grosimea vârfurilor (F): 1.5mm- Lățimea capului (A): 11.0mm- Dimensiuni unghi: 45

Čísla materiálu

Položka č. K1035.240.115
EAN 4003773040736
UBB 419100396961
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 35 42 115
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.