text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PL 35 3521-115MM

Cod Articol K1035.120.115
Izolat Da
Formă Drept
Greutate 59
Lungime (mm) 115
Forma de compresie Compresie trapezoidală

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Greutate 59
Lungime (mm) 115
Forma de compresie Compresie trapezoidală
Material Oțel
Lățimea capului (mm) 4
Design de prindere 2-componente
Testat ESD Da
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Suprafața de prindere Simplu
Forjat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 50
Type Electronics Pliers

Descriere

Clește pentru electronică Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație box fără joc. Cap atent rotunjit: fără margini ascuțite care ar putea deteriora materialul. Mâneci înalte și subțiri pentru prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. . Suprafețe de prindere netezite pentru o prindere fără deteriorări. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. . fălci semirotunde. - Lungimea fălcilor (B): 22.5mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (D): 6.5mm- Lățimea vârfurilor (E): 2.0mm- Grosimea vârfurilor (F): 1.5mm- Lățimea capului (A): 11.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1035.120.115
EAN 4003773016724
UBB 419100230210
UNSPSC 27112126
Nr. articol producător 35 21 115
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.