text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

KNIP ELECTR PL 35 3511-115MM


Clește pentru electronică Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație box fără joc. Cap atent rotunjit: fără margini ascuțite care ar putea deteriora materialul. Mâneci înalte și subțiri pentru prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. . Suprafețe de prindere netezite pentru o prindere fără deteriorări. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. . fălci plate, late. - Lungimea fălcilor (B): 22.5mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (D): 6.5mm- Lățimea vârfurilor (E): 2.0mm- Grosimea vârfurilor (F): 4.0mm- Lățimea capului (A): 11.0mm

Cod Articol K1035.110.115
Izolat Da
Greutate 61
Lungime (mm) 115
Material Oțel
Lățimea capului (mm) 4
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Greutate 61
Lungime (mm) 115
Material Oțel
Lățimea capului (mm) 4
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Suprafața de prindere Simplu
Forjat Da
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 50
Codul mărfurilor
Type Electronics Pliers

Descriere

Clește pentru electronică Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație box fără joc. Cap atent rotunjit: fără margini ascuțite care ar putea deteriora materialul. Mâneci înalte și subțiri pentru prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. . Suprafețe de prindere netezite pentru o prindere fără deteriorări. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. . fălci plate, late. - Lungimea fălcilor (B): 22.5mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (D): 6.5mm- Lățimea vârfurilor (E): 2.0mm- Grosimea vârfurilor (F): 4.0mm- Lățimea capului (A): 11.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1035.110.115
EAN 4003773016694
UBB 419100230137
UNSPSC 27112126
Nr. articol producător 35 11 115
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.