text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PL 31 3125-160MM


Clește cu nas plat clește de precizie pentru lucrări foarte exacte de asamblare, îndoire și reglare. Subțire și cu formă ergonomică pentru lucrul în zone greu accesibile. Suprafețe de prindere netede și rectificate. Margini atent debavurate. Fălci înclinate la 45°. - Grosimea fălcilor (articulație) (T1): 7.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 1.8mm- Grosimea v

Numéro d'article K1031.520.160
Izolat Da
Formă Curbat
Lungime (mm) 160
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 55
Emballé par 1

Spécifications

Izolat Da
Formă Curbat
Lungime (mm) 160
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 55
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Suprafața de prindere Simplu
Forjat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 100
Type Bent Nose Pliers

La description

Clește cu nas plat clește de precizie pentru lucrări foarte exacte de asamblare, îndoire și reglare. Subțire și cu formă ergonomică pentru lucrul în zone greu accesibile. Suprafețe de prindere netede și rectificate. Margini atent debavurate. Fălci înclinate la 45°. - Grosimea fălcilor (articulație) (T1): 7.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 1.8mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea suprafeței de prindere (L4): 27.0mm- Lungimea maxilarului (L3): 55.0mm- Lățimea capului (W3): 16.0mm- Unghiul capului: 45

Numéros d'articles

Numéro d'article K1031.520.160
EAN 4003773016489
UBB 419100385816
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 31 25 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.