text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PL 31 3111-160MM


Clește cu vârf plat clește de precizie pentru lucrări foarte exacte de asamblare, îndoire și reglare. Subțire și cu formă ergonomică pentru lucrul în zone greu accesibile. Suprafețe de prindere netede șlefuite. Margini atent debavurate. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 7.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 1.8mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea

Cod Articol K1031.110.160
Izolat Da
Formă Drept
Lungime (mm) 160
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 55
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Lungime (mm) 160
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 55
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Suprafața de prindere Simplu
Forjat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 100
Type Flat Nose Pliers

Descriere

Clește cu vârf plat clește de precizie pentru lucrări foarte exacte de asamblare, îndoire și reglare. Subțire și cu formă ergonomică pentru lucrul în zone greu accesibile. Suprafețe de prindere netede șlefuite. Margini atent debavurate. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 7.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 1.8mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea fălcii (L3): 55.0mm- Lățimea capului (W3): 16.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1031.110.160
EAN 4003773044475
UBB 419100395146
UNSPSC 27112126
Nr. articol producător 31 11 160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.