text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP ELECTR OBL CUT NIP 62 6212-120MM


Clește de tăiat electronic oblic Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale și mediu dură. Fără teșitură, pentru tăiere la nivel. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Articulație box robustă, cu joc zero. Lustruirea împreună cu o peliculă fină de ulei oferă o protecție eficientă împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe sculele placate. Margini de tăiere călite suplimentar cu laser, duritatea marginilor de tăiere aprox. 56 HRC. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,3 - 1mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 0.7mm- Lungimea fălcilor (B): 10mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 7.5mm- Lungimea muchiei de tăiere mm (C): 17mm- Lățimea capului (A): 11mm

Cod Articol K1062.120.120
Izolat Nu
Formă Standard
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Formă Standard
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea capului (mm) 11
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 7.5
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 70
Codul mărfurilor 8203200000
Type Oblique Cutting Nipper

Descriere

Clește de tăiat electronic oblic Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale și mediu dură. Fără teșitură, pentru tăiere la nivel. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Articulație box robustă, cu joc zero. Lustruirea împreună cu o peliculă fină de ulei oferă o protecție eficientă împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe sculele placate. Margini de tăiere călite suplimentar cu laser, duritatea marginilor de tăiere aprox. 56 HRC. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,3 - 1mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 0.7mm- Lungimea fălcilor (B): 10mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 7.5mm- Lungimea muchiei de tăiere mm (C): 17mm- Lățimea capului (A): 11mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1062.120.120
EAN 4003773048008
UBB 500500854350
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 62 12 120
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.