text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

KNIP ELECTR END CUT NIP 6452-115MM


Clește de tăiat pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Articulație robustă, cu joc zero. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea sau lustruirea în oglindă împreună cu o peliculă fină de ulei oferă o protecție eficientă împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe sculele placate. Margini de tăiere călite suplimentar cu laser, duritatea marginilor de tăiere aprox. 56 HRC. Fierăstrău cu capăt oblic, cap scurt, fără conic, pentru tăiere la nivel, a = 27°. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 1.3mm- Lățimea capului (A): 11mm- Lungimea fălcii (B): 10mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 7mm- Lungimea muchiei de tăiere mm (C): 12mm

Cod Articol K1064.250.115
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Greutate 69
Lungime (mm) 115
Design de prindere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Greutate 69
Lungime (mm) 115
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Nu
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 60
Codul mărfurilor
Type Electronics End Cutting Nipper

Descriere

Clește de tăiat pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Articulație robustă, cu joc zero. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea sau lustruirea în oglindă împreună cu o peliculă fină de ulei oferă o protecție eficientă împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe sculele placate. Margini de tăiere călite suplimentar cu laser, duritatea marginilor de tăiere aprox. 56 HRC. Fierăstrău cu capăt oblic, cap scurt, fără conic, pentru tăiere la nivel, a = 27°. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 1.3mm- Lățimea capului (A): 11mm- Lungimea fălcii (B): 10mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 7mm- Lungimea muchiei de tăiere mm (C): 12mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1064.250.115
EAN 4003773040439
UBB 419104297314
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 64 52 115
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.