text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

KNIP ELECTR END CUT NIP 6432-120MM


Clește de tăiat extremități pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Articulație robustă, cu joc zero. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea sau lustruirea în oglindă împreună cu o peliculă fină de ulei oferă o protecție eficientă împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe sculele placate. Margini de tăiere călite suplimentar cu laser, duritatea marginilor de tăiere aprox. 56 HRC. Cutter cu capăt oblic, cap scurt, cu conicitate mică, α = 15°. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 1.5mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.5mm- Lățimea capului (A): 11mm- Lungimea fălcilor (B): 10mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 7mm- Lungimea muchiei de tăiere mm (C): 17mm

Cod Articol K1064.230.120
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Greutate 92
Lungime (mm) 120
Design de prindere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Greutate 92
Lungime (mm) 120
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 80
Codul mărfurilor 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Descriere

Clește de tăiat extremități pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Articulație robustă, cu joc zero. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea sau lustruirea în oglindă împreună cu o peliculă fină de ulei oferă o protecție eficientă împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe sculele placate. Margini de tăiere călite suplimentar cu laser, duritatea marginilor de tăiere aprox. 56 HRC. Cutter cu capăt oblic, cap scurt, cu conicitate mică, α = 15°. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 1.5mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.5mm- Lățimea capului (A): 11mm- Lungimea fălcilor (B): 10mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 7mm- Lungimea muchiei de tăiere mm (C): 17mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1064.230.120
EAN 4003773017820
UBB 419104297157
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 64 32 120
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.