text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR END CUT NIP 6412ESD 115MM


Clește de tăiat extremități pentru electronică ESD Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Mânere cu descărcare electrică - disipative. Articulație box robustă, cu joc zero. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină

Cod Articol K1064.215.115
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Greutate 94
Lungime (mm) 115
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Greutate 94
Lungime (mm) 115
Protecție de izolare 1000 V Nu
Design de prindere Alte
Testat ESD Da
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 80
Type Electronics End Cutting Nipper

Descriere

Clește de tăiat extremități pentru electronică ESD Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Mânere cu descărcare electrică - disipative. Articulație box robustă, cu joc zero. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe sculele placate. Margini de tăiere călite suplimentar cu laser, duritatea marginilor de tăiere aprox. 56 HRC. Mânere cu mânere multicomponente bicolore negru/gri. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 1.4mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 0.8mm- Lățimea capului (A): 11mm- Lungimea fălcilor (B): 6mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 7mm- Lungimea muchiei de tăiere mm (C): 16mm- ESD: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1064.215.115
EAN 4003773024323
UBB 240104302478
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 64 12 115 ESD
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.