text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR END CUT NIP 6411-115MM


Clește de tăiat extremități pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Articulație robustă, cu joc zero. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea sau lustruirea în oglindă împreună cu o peliculă fină de ulei oferă o protecție eficientă împotri

Cod Articol K1064.110.115
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Greutate 74
Lungime (mm) 115
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Greutate 74
Lungime (mm) 115
Protecție de izolare 1000 V Nu
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 70
Type Electronics End Cutting Nipper

Descriere

Clește de tăiat extremități pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Articulație robustă, cu joc zero. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea sau lustruirea în oglindă împreună cu o peliculă fină de ulei oferă o protecție eficientă împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe sculele placate. Margini de tăiere călite suplimentar cu laser, duritatea marginilor de tăiere aprox. 56 HRC. Cutter cu capăt, fără conic. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 1.4mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 0.8mm- Lățimea capului (A): 11mm- Lungimea fălcilor (B): 12mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 7mm- Lungimea muchiei de tăiere mm (C): 16mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1064.110.115
EAN 4003773017769
UBB 419104299393
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 64 11 115
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.