text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

KNIP ELECTR END CUT NIP 6402-115MM


Clește de tăiat extremități pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Articulație robustă, cu joc zero. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea sau lustruirea în oglindă împreună cu o peliculă fină de ulei oferă o protecție eficientă împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe sculele placate. Margini de tăiere călite suplimentar cu laser, duritatea muchiei de tăiere aprox. 56 HRC. Cutter de capăt, cu conică mică. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 2.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Lățimea capului (A): 11mm- Lungimea fălcilor (B): 6mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 7.5mm- Lungimea muchiei de tăiere mm (C): 16mm

Cod Articol K1064.200.115
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Greutate 94
Lungime (mm) 115
Design de prindere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Greutate 94
Lungime (mm) 115
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Nu
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 80
Codul mărfurilor
Type Electronics End Cutting Nipper

Descriere

Clește de tăiat extremități pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Articulație robustă, cu joc zero. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea sau lustruirea în oglindă împreună cu o peliculă fină de ulei oferă o protecție eficientă împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe sculele placate. Margini de tăiere călite suplimentar cu laser, duritatea muchiei de tăiere aprox. 56 HRC. Cutter de capăt, cu conică mică. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 2.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Lățimea capului (A): 11mm- Lungimea fălcilor (B): 6mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 7.5mm- Lungimea muchiei de tăiere mm (C): 16mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1064.200.115
EAN 4003773035343
UBB 419104296811
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 64 02 115
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.