text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP ELECTR DIAG CUT NIP 7732ESD 115MM


Cuttere diagonale electronice ESD Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu îmbinare în cutie fără joc. Manșoane înalte și subțiri pentru o prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. Mai puțin efort fizic datorită raportului de transmisie foarte ridicat. Optimizat pentru sarcină pentru o senzație mai directă la lucru. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. Freze călite suplimentar cu laser, duritatea frezei de cel puțin 62 HRC. cap ascuțit, cu conice mici. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.5mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0.3 - 1.3mm- Lungimea fălcilor (B): 14mm- Grosimea maxilarului (îmbinare) (D): 7mm- Lățimea capului (A): 11mm- ESD: da

Cod Articol K1077.235.115
Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 115
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 115
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea capului (mm) 11
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Da
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 7
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 70
Codul mărfurilor 8203200000
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Mirror Polished

Descriere

Cuttere diagonale electronice ESD Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu îmbinare în cutie fără joc. Manșoane înalte și subțiri pentru o prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. Mai puțin efort fizic datorită raportului de transmisie foarte ridicat. Optimizat pentru sarcină pentru o senzație mai directă la lucru. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. Freze călite suplimentar cu laser, duritatea frezei de cel puțin 62 HRC. cap ascuțit, cu conice mici. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.5mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0.3 - 1.3mm- Lungimea fălcilor (B): 14mm- Grosimea maxilarului (îmbinare) (D): 7mm- Lățimea capului (A): 11mm- ESD: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1077.235.115
EAN 4003773025122
UBB 240104304110
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 77 32 115 ESD
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.