text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR DIAG CUT NIP 7711-115MM


Cutter electronic diagonal Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație box fără joc. Manșoane înalte și subțiri pentru o prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. Mai puțin efort fizic datorită raportului de transmisie foarte ridicat. Optimizat pentru sarcină pentru o senzație mai directă la lucru. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. Cuttere călite suplimentar cu laser, duritatea tăișului de cel puțin 62 HRC. cap rotund, cu conicitate mică și captator de plumb - fără pierderi necontrolate ale capetelor de sârmă tăiate. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0.3 - 1.6mm- Lungimea fălcilor (B): 14mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 7.5mm- Lățimea capului (A): 11mm

Artikelnummer K1077.110.115
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 115
Protecție de izolare 1000 V Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 115
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea capului (mm) 11
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Înălțimea capului (mm) 7.5
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 70
Codul mărfurilor 8203200000
Type Electronics Diagonal Cutter with Non-Slip Plastic Handle

Omschrijving

Cutter electronic diagonal Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație box fără joc. Manșoane înalte și subțiri pentru o prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. Mai puțin efort fizic datorită raportului de transmisie foarte ridicat. Optimizat pentru sarcină pentru o senzație mai directă la lucru. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. Cuttere călite suplimentar cu laser, duritatea tăișului de cel puțin 62 HRC. cap rotund, cu conicitate mică și captator de plumb - fără pierderi necontrolate ale capetelor de sârmă tăiate. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0.3 - 1.6mm- Lungimea fălcilor (B): 14mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 7.5mm- Lățimea capului (A): 11mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1077.110.115
EAN 4003773018629
UBB 419104288818
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 77 11 115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.