text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR DIAG CUT NIP 7701-115MM


Cutter electronic diagonal Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație box fără joc. Manșoane înalte și subțiri pentru o prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. Mai puțin efort fizic datorită raportului de transmisie foarte ridicat. Optimizat pentru sarcină pentru o senzație mai directă la lucru. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. Freze călite suplimentar cu laser, duritatea frezei de cel puțin 62 HRC. cap rotund, cu conică mică. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0.3 - 1.6mm- Lungimea fălcilor (B): 14mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 7.5mm- Lățimea capului (A): 11mm

Article number K1077.100.115
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 115
Protecție de izolare 1000 V Nu
Packed per 1

Specifications

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 115
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea capului (mm) 11
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Mânere din plastic
Înălțimea capului (mm) 7.5
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 70
Codul mărfurilor 8203200000
Type Electronics Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Description

Cutter electronic diagonal Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație box fără joc. Manșoane înalte și subțiri pentru o prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. Mai puțin efort fizic datorită raportului de transmisie foarte ridicat. Optimizat pentru sarcină pentru o senzație mai directă la lucru. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. Freze călite suplimentar cu laser, duritatea frezei de cel puțin 62 HRC. cap rotund, cu conică mică. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0.3 - 1.6mm- Lungimea fălcilor (B): 14mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 7.5mm- Lățimea capului (A): 11mm

Article numbers

Article number K1077.100.115
EAN 4003773018568
UBB 419104240132
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  77 01 115
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.