text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 250MM

Cod Articol 4G321486
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Type 12° High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

Descriere

Cutter diagonal cu pârghie mare Pentru utilizare foarte dură, continuă. Performanță de tăiere ridicată cu efort minim datorită coordonării optime a unghiului muchiei de tăiere și a raportului de transmisie. Margini de tăiere de precizie călite suplimentar prin inducție (duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC), pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian. tăietorul diagonal de 250 mm lungime este potrivit pentru conductori de cupru până la 16 mm² și conductori de aluminiu până la 35 mm². Capul înclinat la 12° oferă spațiu liber pentru prindere. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4.6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.5mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 3.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol 4G321486
EAN 4003773045021
UBB 500513354091
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 74 21 250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.