text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 185 MM


Clește diagonal de precizie pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Margini de tăiere ascuțite și șlefuite foarte precis, cu muchii foarte mici pentru tăierea exactă a componentelor electronice delicate, disponibil și fără muchie pentru tăierea la nivel. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. Aproximativ 20% mai ușor decât cleștii electronici convenționali. Îmbinare cu șuruburi cu suprafețe de îmbinare fabricate cu grijă pentru o mișcare uniformă, cu frecare redusă pe întreaga gamă de deschidere. Arc dublu cu funcționare lină pentru o deschidere ușoară și uniformă. Mânere multi-componente optimizate ergonomic. mini-head. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru): Ø 0.8mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,1 - 1,3mm- Lungimea fălcilor (B): 6.5mm- Grosimea maxilarului (îmbinare) (D): 6.5mm- Lățimea capului (A): 9mm

Cod Articol 2W106538
Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea capului (mm) 9
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 6.5
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Codul mărfurilor 82032000
Type Electronics Diagonal Cutter

Descriere

Clește diagonal de precizie pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Margini de tăiere ascuțite și șlefuite foarte precis, cu muchii foarte mici pentru tăierea exactă a componentelor electronice delicate, disponibil și fără muchie pentru tăierea la nivel. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. Aproximativ 20% mai ușor decât cleștii electronici convenționali. Îmbinare cu șuruburi cu suprafețe de îmbinare fabricate cu grijă pentru o mișcare uniformă, cu frecare redusă pe întreaga gamă de deschidere. Arc dublu cu funcționare lină pentru o deschidere ușoară și uniformă. Mânere multi-componente optimizate ergonomic. mini-head. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru): Ø 0.8mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,1 - 1,3mm- Lungimea fălcilor (B): 6.5mm- Grosimea maxilarului (îmbinare) (D): 6.5mm- Lățimea capului (A): 9mm

Numerele articolelor

Cod Articol 2W106538
EAN 4003773061427
UBB 500513353424
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 79 22 120
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.