text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP DIAGONAL CUTTING NIP 7007-160MM


Cutter diagonal stil cu cap îngust pentru utilizarea în zone restrânse. Cutterul diagonal indispensabil pentru utilizare în orice situație. Material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată lungă de viață. Margine de tăiere de precizie pentru sârmă moale și tare. Tăiere curată a firelor subțiri de cupru, inclusiv la vârfurile tăișurilor. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. cu muchie de tăiere alungită. cu teșitură. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.0mm- Testat VDE: da

Cod Articol K1070.700.160
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 230
Codul mărfurilor 8203200000
Type Diagonal Cutter with Dip-Insulated

Descriere

Cutter diagonal stil cu cap îngust pentru utilizarea în zone restrânse. Cutterul diagonal indispensabil pentru utilizare în orice situație. Material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată lungă de viață. Margine de tăiere de precizie pentru sârmă moale și tare. Tăiere curată a firelor subțiri de cupru, inclusiv la vârfurile tăișurilor. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. cu muchie de tăiere alungită. cu teșitură. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.0mm- Testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1070.700.160
EAN 4003773018155
UBB 419104290533
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 70 07 160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.