text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP DIAGONAL CUTTING NIP 7006-160MM


Cutter diagonal stil cu cap îngust pentru utilizarea în zone restrânse. Cutterul diagonal indispensabil pentru utilizare în orice situație. Material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată lungă de viață. Margine de tăiere de precizie pentru sârmă moale și tare. Tăiere curată a firelor subțiri de cupru, inclusiv la vârfurile tăișurilor. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. Siguranță testată VDE până la 1000 volți. cu conicitate. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.0mm- Testat VDE: da

Cod Articol K1070.600.160
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 190
Codul mărfurilor 8203200000
Type Diagonal Cutting Nipper with Multi-Component Grip

Descriere

Cutter diagonal stil cu cap îngust pentru utilizarea în zone restrânse. Cutterul diagonal indispensabil pentru utilizare în orice situație. Material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată lungă de viață. Margine de tăiere de precizie pentru sârmă moale și tare. Tăiere curată a firelor subțiri de cupru, inclusiv la vârfurile tăișurilor. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. Siguranță testată VDE până la 1000 volți. cu conicitate. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.0mm- Testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1070.600.160
EAN 4003773021995
UBB 419104152436
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 70 06 160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.