text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIP 7006-125MM


Cutter diagonal stil cu cap îngust pentru utilizarea în zone restrânse. Cutterul diagonal indispensabil pentru utilizare în toate situațiile. Material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată lungă de viață. Margini de tăiere de precizie pentru sârmă moale și tare. Tăiere curată a firelor subțiri de cupru, inclusiv la vârfurile tăișurilor.

Cod Articol
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 125
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 125
Protecție de izolare 1000 V Da
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Da
Marca Knipex
Type VDE Diagonal Cutter with Chrome Plated

Descriere

Cutter diagonal stil cu cap îngust pentru utilizarea în zone restrânse. Cutterul diagonal indispensabil pentru utilizare în toate situațiile. Material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată lungă de viață. Margini de tăiere de precizie pentru sârmă moale și tare. Tăiere curată a firelor subțiri de cupru, inclusiv la vârfurile tăișurilor. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. cu teșitură. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.3mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1.5mm- Testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1070.600.125
EAN 4003773018124
UBB 203104026968
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 70 06 125

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.