text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP DIAGONAL CUTTING NIP 7002-140MM


Cutter diagonal stil cu cap îngust pentru utilizare în spații restrânse. Cutterul diagonal indispensabil pentru utilizare în toate situațiile. Material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată lungă de viață. Margini de tăiere de precizie pentru sârmă moale și tare. Tăiere curată a firelor subțiri de cupru, inclusiv la vârfurile tăișurilor. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. cu teșitură. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.5mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1.8mm

Cod Articol K1070.200.140
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 135
Codul mărfurilor 8203200000
Type Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Descriere

Cutter diagonal stil cu cap îngust pentru utilizare în spații restrânse. Cutterul diagonal indispensabil pentru utilizare în toate situațiile. Material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată lungă de viață. Margini de tăiere de precizie pentru sârmă moale și tare. Tăiere curată a firelor subțiri de cupru, inclusiv la vârfurile tăișurilor. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. cu teșitură. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.5mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1.8mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1070.200.140
EAN 4003773023098
UBB 419104150869
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 70 02 140
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.