text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP DIAGONAL CUTTING NIP 7001-110MM


Cutter diagonal stil cu cap îngust pentru utilizare în zone restrânse. Tăietorul diagonal indispensabil pentru utilizare în toate împrejurimile. Material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată lungă de viață. Margini de tăiere de precizie pentru sârmă moale și tare. Tăiere curată a firelor subțiri de cupru, inclusiv la vârfurile tăișurilor. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.0mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1.2mm

Cod Articol K1070.100.110
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 110
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 110
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 80
Codul mărfurilor 8203200000
Type Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Descriere

Cutter diagonal stil cu cap îngust pentru utilizare în zone restrânse. Tăietorul diagonal indispensabil pentru utilizare în toate împrejurimile. Material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată lungă de viață. Margini de tăiere de precizie pentru sârmă moale și tare. Tăiere curată a firelor subțiri de cupru, inclusiv la vârfurile tăișurilor. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.0mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1.2mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1070.100.110
EAN 4003773014324
UBB 419104286002
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 70 01 110
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.