Dezizolator de izolație diagonal cu tăietor lung. Capacitate mare de tăiere datorită raportului de transmisie ridicat. Găuri de dezizolare de precizie pentru conductoare simple de 1,5 și 2,5 mm². Tăiere convenabilă a cablurilor NYM de până la 5 x 2,5 mm². Vârfuri lungi pentru lucrări de tăiere ultra fine și în zone restrânse. Lame de precizie călite prin inducție, duritatea muchiei de tăiere aprox. 60 HRC. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 2.5mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.5mm- Capacități de dezizolare în milimetri pătrați: 1.5 / 2.5mm²- AWG: 16 / 14- Testate VDE: da