text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTING PLIER 200MM


Clește de tăiat lateral Snipe Nose jumătate rotund, cu fălci lungi și conice. vârfuri de precizie elastice, tolerante la distorsiuni. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere întărite suplimentar prin inducți

Cod Articol 2P734091
Izolat Da
Formă Curbat
Cu tăietor de sârmă Da
Greutate 202
Lungime (mm) 200
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Curbat
Cu tăietor de sârmă Da
Greutate 202
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Cu clește de tăiere diagonală Da
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Marca Knipex
Type Stork Beak Pliers

Descriere

Clește de tăiat lateral Snipe Nose jumătate rotund, cu fălci lungi și conice. vârfuri de precizie elastice, tolerante la distorsiuni. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere întărite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. clește cu punct de prindere cu cablu pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.2mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea suprafeței de prindere (L4): 23.0mm- Lungimea maxilarului (L3): 73.0mm- Lățimea capului (W3): 18mm

Numerele articolelor

Cod Articol 2P734091
EAN 4003773080008
UBB 500641754121
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 26 22 200 T
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.