text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTING PLIER 200MM


Clește de tăiat lateral Snipe Nose fălci semirotunde, lungi, conice. vârfuri de precizie elastice, tolerante la distorsiuni. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere întărite suplimentar prin inducție, durita

Cod Articol 0L367126
Izolat Da
Formă Drept
Greutate 200
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Greutate 200
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Marca Knipex
Type Stork Beak Pliers

Descriere

Clește de tăiat lateral Snipe Nose fălci semirotunde, lungi, conice. vârfuri de precizie elastice, tolerante la distorsiuni. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere întărite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. clește cu punct de prindere cu cablu pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.2mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea maxilarului (L3): 73.0mm- Lățimea capului (W3): 18mm- Sistem de protecție la cădere: da

Numerele articolelor

Cod Articol 0L367126
EAN 4003773079989
UBB 500641753131
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 26 12 200 T
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.