text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

KNIP CRIMPING PLIERS 97 6 9761A-145MM

La comandă

Clește de sertizare pentru verigi de sârmă Pentru sertizarea verigilor de sârmă în conformitate cu DIN 46228 părțile 1 + 4 în intervalul de la 0,25 până la 2,5 mm². Sertizare în matrițe trapezoidale marcate pentru conexiuni fiabile între manșon și conductor. - Aplicație: Manșoane de sârmă- Capacitate în milimetri pătrați: 0,25 - 2,5 mm²- Număr de profile de sertizare: 4- AWG: 24 - 14

Cod Articol K1176.161.145
Potrivit pentru Capse de cablu și conectori
Lungime (mm) 145
Forma de compresie Compresie trapezoidală
Secțiunea transversală (mm²) 0.25 - 2.5
Gama AWG 23 - 13
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru Capse de cablu și conectori
Lungime (mm) 145
Forma de compresie Compresie trapezoidală
Secțiunea transversală (mm²) 0.25 - 2.5
Gama AWG 23 - 13
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 140
Codul mărfurilor 8203200000
Type Crimping Pliers with Plastic Coated Handle

Descriere

Clește de sertizare pentru verigi de sârmă Pentru sertizarea verigilor de sârmă în conformitate cu DIN 46228 părțile 1 + 4 în intervalul de la 0,25 până la 2,5 mm². Sertizare în matrițe trapezoidale marcate pentru conexiuni fiabile între manșon și conductor. - Aplicație: Manșoane de sârmă- Capacitate în milimetri pătrați: 0,25 - 2,5 mm²- Număr de profile de sertizare: 4- AWG: 24 - 14

Numerele articolelor

Cod Articol K1176.161.145
EAN 4003773035558
UBB 419105070496
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 97 61 145 A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.