text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP CRIMPING PLIERS 97 2 9721C-215MM


Clește de sertizat Pentru tăierea cablurilor, dezizolarea sârmei și sertizarea terminalelor de sertizat neizolate conform DIN 46234. Cu găuri filetate pentru tăierea șuruburilor de cupru și alamă filetate M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 și M 5. Îmbinare cu șuruburi pentru o stabilitate mai mare și o mișcare uniformă. - Aplicație: terminale neizolate + conectori pentru cabluri- Capacitate în milimetri pătrați: 0,5 - 6,0mm²- Număr de profile de sertizare: 3- AWG: 20 - 10

Cod Articol K1172.123.215
Potrivit pentru Capse de cablu și conectori
Lungime (mm) 230
Secțiunea transversală (mm²) 0.5 - 6
Gama AWG 20 - 10
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru Capse de cablu și conectori
Lungime (mm) 230
Secțiunea transversală (mm²) 0.5 - 6
Gama AWG 20 - 10
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 230
Codul mărfurilor 8203200000
Type Crimping Pliers

Descriere

Clește de sertizat Pentru tăierea cablurilor, dezizolarea sârmei și sertizarea terminalelor de sertizat neizolate conform DIN 46234. Cu găuri filetate pentru tăierea șuruburilor de cupru și alamă filetate M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 și M 5. Îmbinare cu șuruburi pentru o stabilitate mai mare și o mișcare uniformă. - Aplicație: terminale neizolate + conectori pentru cabluri- Capacitate în milimetri pătrați: 0,5 - 6,0mm²- Număr de profile de sertizare: 3- AWG: 20 - 10

Numerele articolelor

Cod Articol K1172.123.215
EAN 4003773019701
UBB 240105131330
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 97 21 215 C
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.