text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP PLIERS 97.5 9753-09-190MM


Clește de sertizat autoreglabil pentru virole de sârmă Pentru sertizarea virolelor de sârmă în conformitate cu DIN 46228 părțile 1 + 4. Adaptare autoreglabilă la dimensiunea dorită a virolei de sârmă: fără sertizări greșite cauzate de utilizarea matriței greșite. Introducerea frontală a virolelor de sârmă în clește. Calitate de sertizare ridicată, repetitivă, datorită mecanismului cu clichet (deblocabil). Uneltele au fost setate precis (calibrate) în fabrică. Transmitere optimă a forței datorită pârghiei basculante pentru o funcționare cu oboseală redusă. Forma manevrabilă și greutatea redusă asigură un confort ridicat de utilizare. Sertizare aprobată conform UL în combinație cu capetele de sârmă KNIPEX 97 99 330 - 399. compresie de la 0,08 - 10,0 și 16,0 mm² într-un singur profil. cu pârghie de selectare pentru setarea zonei de sertizare fie la 0,08 - 10 mm², fie la 16 mm². - Aplicație: Ferulețe de sârmă- Capacitate în milimetri pătrați: 0,08 - 10 / 16 mm²- Număr de profile de sertizare: 1- AWG: 28 - 6

Referência K1175.359.190
Potrivit pentru Capse de cablu și conectori
Lungime (mm) 190
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Secțiunea transversală (mm²) 0.08 - 16
Gama AWG 28 - 5
Embalado por 1

Especificações

Potrivit pentru Capse de cablu și conectori
Lungime (mm) 190
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Secțiunea transversală (mm²) 0.08 - 16
Gama AWG 28 - 5
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 480
Codul mărfurilor 8203200000
Type Crimping Pliers

Descrição

Clește de sertizat autoreglabil pentru virole de sârmă Pentru sertizarea virolelor de sârmă în conformitate cu DIN 46228 părțile 1 + 4. Adaptare autoreglabilă la dimensiunea dorită a virolei de sârmă: fără sertizări greșite cauzate de utilizarea matriței greșite. Introducerea frontală a virolelor de sârmă în clește. Calitate de sertizare ridicată, repetitivă, datorită mecanismului cu clichet (deblocabil). Uneltele au fost setate precis (calibrate) în fabrică. Transmitere optimă a forței datorită pârghiei basculante pentru o funcționare cu oboseală redusă. Forma manevrabilă și greutatea redusă asigură un confort ridicat de utilizare. Sertizare aprobată conform UL în combinație cu capetele de sârmă KNIPEX 97 99 330 - 399. compresie de la 0,08 - 10,0 și 16,0 mm² într-un singur profil. cu pârghie de selectare pentru setarea zonei de sertizare fie la 0,08 - 10 mm², fie la 16 mm². - Aplicație: Ferulețe de sârmă- Capacitate în milimetri pătrați: 0,08 - 10 / 16 mm²- Număr de profile de sertizare: 1- AWG: 28 - 6

Números do artigo

Referência K1175.359.190
EAN 4003773044550
UBB 419105072542
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 53 09
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.