text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP PLIERS 97.5 9753-08-190MM


Clește de sertizat autoreglabil pentru virole de sârmă Pentru sertizarea virolelor de sârmă în conformitate cu DIN 46228 părțile 1 + 4. Adaptare autoreglabilă la dimensiunea dorită a virolei de sârmă: fără sertizări greșite cauzate de utilizarea matriței greșite. Introducerea frontală a virolelor de sârmă în clește. Calitate de sertizare ridicată, repet

Cod Articol K1175.358.190
Potrivit pentru Capse de cablu și conectori
Lungime (mm) 190
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Secțiunea transversală (mm²) 0.08 - 10
Gama AWG 28 - 7
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru Capse de cablu și conectori
Lungime (mm) 190
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Secțiunea transversală (mm²) 0.08 - 10
Gama AWG 28 - 7
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 600
Type Crimping Pliers

Descriere

Clește de sertizat autoreglabil pentru virole de sârmă Pentru sertizarea virolelor de sârmă în conformitate cu DIN 46228 părțile 1 + 4. Adaptare autoreglabilă la dimensiunea dorită a virolei de sârmă: fără sertizări greșite cauzate de utilizarea matriței greșite. Introducerea frontală a virolelor de sârmă în clește. Calitate de sertizare ridicată, repetitivă, datorită mecanismului cu clichet (deblocabil). Uneltele au fost setate precis (calibrate) în fabrică. Transmitere optimă a forței datorită pârghiei basculante pentru o funcționare cu oboseală redusă. Forma manevrabilă și greutatea redusă asigură un confort ridicat de utilizare. Sertizare aprobată conform UL în combinație cu capetele de sârmă KNIPEX 97 99 330 - 399. compresie de la 0,08 - 10,0 mm² într-un singur profil. capetele de sârmă de până la 2,5 mm² pot fi încărcate paralel și din lateral. adecvat în special pentru toate capetele de sârmă duble de până la 2 x 4 mm² sau 2 x AWG 12. - Aplicație: Vârfuri de sârmă- Capacitate în milimetri pătrați: 0,08 - 10 mm²- Număr de profile de sertizare: 1- AWG: 28 - 8

Numerele articolelor

Cod Articol K1175.358.190
EAN 4003773040187
UBB 419105071486
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 97 53 08
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.