Clește de sertizat autoreglabil pentru ferite de sârmă Pentru ferite de sârmă de până la 16 mm². Se reglează automat la dimensiunea virolei de sârmă pentru o sertizare precisă și rapidă. Sertizare a virolelor de sârmă în conformitate cu DIN 46228 părțile 1+4. Aprobare UL în combinație cu capetele de sârmă KNIPEX 97 99 330 - 399. Calitate de sertizare ridicată, repetitivă, datorită mecanismului cu clichet (deblocabil). Uneltele au fost setate precis (calibrate) în fabrică. Transmitere optimă a forței datorită pârghiei basculante pentru o utilizare cu oboseală redusă. Lățime îngustă a mânerului. Mâner ergonomic și confortabil, funcționare lină și ușoară. Oțel electric crom vanadiu de calitate specială, călit în ulei. cu compresie pătrată. de asemenea, pentru virole de sârmă Twin până la 2 x 4 mm² sau 2 x AWG 12. - Aplicație: Vârfuri de sârmă- Capacitate în milimetri pătrați: 0,08 - 16 mm²- Număr de profile de sertizare: 1- AWG: 28 - 6