text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP PLIERS 97.5 9752-14-195MM


Clește de sertizare Calitate de sertizare constant ridicată datorită matrițelor de precizie și mecanismului cu clichet (deblocabil). Uneltele au fost setate cu precizie (calibrate) în fabrică. Manevrare bună datorită capului înclinat la 20°, greutății reduse și designului scurt. Matrița de sertizare nu este schimbabilă. disponibil ca accesoriu: localizator pentru conectori tip fișă deschisă neizolată. - Aplicație: conectori tip fișă deschisă neizolată (lățimea fișei 2,8 + 4,8 mm)- Capacitate în milimetri pătrați: 0,1 - 1,5mm²- Număr de profile de sertizare: 4- AWG: 26 - 16

Numéro d'article K1175.264.220
Potrivit pentru Aplicații diverse
Lungime (mm) 195
Construcție/operare Mecanic
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Secțiunea transversală (mm²) 0.1 - 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Potrivit pentru Aplicații diverse
Lungime (mm) 195
Construcție/operare Mecanic
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Secțiunea transversală (mm²) 0.1 - 1.5
Gama AWG 27 - 16
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 365
Codul mărfurilor 8203200000
Type Crimping Pliers

La description

Clește de sertizare Calitate de sertizare constant ridicată datorită matrițelor de precizie și mecanismului cu clichet (deblocabil). Uneltele au fost setate cu precizie (calibrate) în fabrică. Manevrare bună datorită capului înclinat la 20°, greutății reduse și designului scurt. Matrița de sertizare nu este schimbabilă. disponibil ca accesoriu: localizator pentru conectori tip fișă deschisă neizolată. - Aplicație: conectori tip fișă deschisă neizolată (lățimea fișei 2,8 + 4,8 mm)- Capacitate în milimetri pătrați: 0,1 - 1,5mm²- Număr de profile de sertizare: 4- AWG: 26 - 16

Numéros d'articles

Numéro d'article K1175.264.220
EAN 4003773026808
UBB 240105132650
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 52 14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.