text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP PLIERS 97.5 9752-09-250MM


Clește de sertizat Pentru conexiuni electrice fără lipire. Transmisia ingenioasă a pârghiei reduce forța manuală cu până la 30% în comparație cu cleștii de sertizat obișnuiți. Calitate de sertizare constant ridicată datorită matrițelor de precizie și mecanismului cu clichet (deblocabil). Uneltele au fost setate cu precizie (calibrate) în fabrică. Funcți

Cod Articol K1175.259.220
Potrivit pentru Capse de cablu și conectori
Lungime (mm) 250
Construcție/operare Mecanic
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Secțiunea transversală (mm²) 10 - 25
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru Capse de cablu și conectori
Lungime (mm) 250
Construcție/operare Mecanic
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Secțiunea transversală (mm²) 10 - 25
Gama AWG 7 - 3
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 545
Type Crimping Pliers

Descriere

Clește de sertizat Pentru conexiuni electrice fără lipire. Transmisia ingenioasă a pârghiei reduce forța manuală cu până la 30% în comparație cu cleștii de sertizat obișnuiți. Calitate de sertizare constant ridicată datorită matrițelor de precizie și mecanismului cu clichet (deblocabil). Uneltele au fost setate cu precizie (calibrate) în fabrică. Funcționare cu două mâini pentru sertizarea ușoară a diametrelor mari ale conductorilor. Manevrare ușoară ca urmare a centrului de greutate bine echilibrat, a capului înclinat și a mânerelor cu formă ergnomică. Matrița de sertizare nu este interschimbabilă. - Aplicație: virole pentru fire izolate și neizolate- Capacitate în milimetri pătrați: 10 / 16 / 25mm²- Număr de profile de sertizare: 3- AWG: 8 / 6 / 4- AWG: 8 / 6 / 4

Numerele articolelor

Cod Articol K1175.259.220
EAN 4003773025498
UBB 240105132320
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 97 52 09
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.