text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP PLIERS 97.5 180MM


Clește de sertizat autoreglabil pentru ferite de sârmă Pentru ferite de sârmă de până la 16 mm². Se reglează automat la dimensiunea virolei de sârmă pentru o sertizare precisă și rapidă. Sertizare a virolelor de sârmă în conformitate cu DIN 46228 părțile 1+4. Aprobare UL în combinație cu capetele de sârmă KNIPEX 97 99 330 - 399. Calitate de sertizare ri

Cod Articol K1175.364.180
Potrivit pentru Capse de cablu și conectori
Lungime (mm) 180
Forma de compresie Hexagon
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Secțiunea transversală (mm²) 0.08 - 16
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru Capse de cablu și conectori
Lungime (mm) 180
Forma de compresie Hexagon
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Secțiunea transversală (mm²) 0.08 - 16
Gama AWG 28 - 6
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 400
Type Crimping Pliers

Descriere

Clește de sertizat autoreglabil pentru ferite de sârmă Pentru ferite de sârmă de până la 16 mm². Se reglează automat la dimensiunea virolei de sârmă pentru o sertizare precisă și rapidă. Sertizare a virolelor de sârmă în conformitate cu DIN 46228 părțile 1+4. Aprobare UL în combinație cu capetele de sârmă KNIPEX 97 99 330 - 399. Calitate de sertizare ridicată, repetitivă, datorită mecanismului cu clichet (deblocabil). Uneltele au fost setate precis (calibrate) în fabrică. Transmitere optimă a forței datorită pârghiei basculante pentru o utilizare cu oboseală redusă. Lățime îngustă a mânerului. Mâner ergonomic și confortabil, funcționare lină și ușoară. Oțel electric crom vanadiu de calitate specială, călit în ulei. cu compresie hexagonală. de asemenea, pentru virole de sârmă Twin până la 2 x 10 mm² sau 2 x AWG 8.

Numerele articolelor

Cod Articol K1175.364.180
EAN 4003773041474
UBB 419105072625
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 97 53 14
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.