text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP CRIMP LEVER PLIERS PRECIFORCE 230MM


KNIPEX PreciForce® Calitate de sertizare constant ridicată datorită matrițelor de precizie și mecanismului cu clichet (deblocabil). Uneltele au fost setate cu precizie (calibrate) în fabrică. Transmitere optimă a forței datorită pârghiei basculante pentru o utilizare cu oboseală redusă. Manevrare bună datorită poziției favorabile a mânerului, greutății reduse, designului compact și mânerelor cu formă ergonomică. Matrița de sertizare nu este interschimbabilă. - Aplicație: virole de sârmă izolate și neizolate- Capacitate în milimetri pătrați: 0,25 - 6,0mm²- Număr de profile de sertizare: 5- AWG: 24 - 10

Numer artykułu 0Z531927
Adequado para Várias aplicações
Comprimento (mm) 220
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 0.25 - 6
Gama AWG 23 - 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Adequado para Várias aplicações
Comprimento (mm) 220
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 0.25 - 6
Gama AWG 23 - 10
Marca Knipex
Código pautal 82032000
Type Crimping Pliers

Opis

KNIPEX PreciForce® Calitate de sertizare constant ridicată datorită matrițelor de precizie și mecanismului cu clichet (deblocabil). Uneltele au fost setate cu precizie (calibrate) în fabrică. Transmitere optimă a forței datorită pârghiei basculante pentru o utilizare cu oboseală redusă. Manevrare bună datorită poziției favorabile a mânerului, greutății reduse, designului compact și mânerelor cu formă ergonomică. Matrița de sertizare nu este interschimbabilă. - Aplicație: virole de sârmă izolate și neizolate- Capacitate în milimetri pătrați: 0,25 - 6,0mm²- Număr de profile de sertizare: 5- AWG: 24 - 10

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z531927
EAN 4003773051909
UBB 500513350453
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 97 52 38
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.