text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP CRIMP ASSORTMENTS 265 MM


Sortiment de sertizare Într-un MINI-systainer® TANOS (cutie solidă din plastic). Dispozitiv de fixare T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură rotire și conectați la un al doilea systainer®. Deschidere atunci când este conectat: acces rapid și simplu la conținut fără deconectare. Două inserții din plastic stivuibile cu câte 6 tăvi pentru conectori. Cu un sortiment de conectori standard pentru cabluri. cu clește de sertizat 97 22 240. systainer® este o marcă înregistrată a TANOS GmbH. Conținut: 1 x 97 22 240 KNIPEX Clește de sertizat (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Butt Connectors, izolat Galben (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Butt Connectors, izolat Albastru (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Butt Connectors, izolate Roșu (25 x 0,5-1 mm²), 25 x conectori de cablu KNIPEX, tip ochi Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x conectori de cablu KNIPEX, tip ochi Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x fișe terminale cu lamă KNIPEX 6,3x0, 8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Blade Terminal Plug 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX Non-Insulated Blade Terminal Sockets 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX Non-Insulated Blade Terminal Sockets 6,3x0, 8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX Ștuțuri terminale cu lamă 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Ștuțuri terminale cu lamă 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Ștuțuri terminale cu lamă 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

Cod Articol 1X703952
Aplicație Alte
Secțiunea transversală (mm²) 0.5 - 6
Cu unealtă Da
Marca Knipex
Codul mărfurilor 82032000
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Alte
Secțiunea transversală (mm²) 0.5 - 6
Cu unealtă Da
Marca Knipex
Codul mărfurilor 82032000
Type Crimp Assortment Box

Descriere

Sortiment de sertizare Într-un MINI-systainer® TANOS (cutie solidă din plastic). Dispozitiv de fixare T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură rotire și conectați la un al doilea systainer®. Deschidere atunci când este conectat: acces rapid și simplu la conținut fără deconectare. Două inserții din plastic stivuibile cu câte 6 tăvi pentru conectori. Cu un sortiment de conectori standard pentru cabluri. cu clește de sertizat 97 22 240. systainer® este o marcă înregistrată a TANOS GmbH. Conținut: 1 x 97 22 240 KNIPEX Clește de sertizat (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Butt Connectors, izolat Galben (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Butt Connectors, izolat Albastru (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Butt Connectors, izolate Roșu (25 x 0,5-1 mm²), 25 x conectori de cablu KNIPEX, tip ochi Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x conectori de cablu KNIPEX, tip ochi Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x fișe terminale cu lamă KNIPEX 6,3x0, 8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Blade Terminal Plug 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX Non-Insulated Blade Terminal Sockets 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX Non-Insulated Blade Terminal Sockets 6,3x0, 8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX Ștuțuri terminale cu lamă 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Ștuțuri terminale cu lamă 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Ștuțuri terminale cu lamă 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

Numerele articolelor

Cod Articol 1X703952
EAN 4003773076971
UBB 500513349497
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 97 90 25
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.