text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASS 979010


Sortiment de sertizare Într-un MINI-systainer® TANOS (cutie solidă din plastic). Dispozitiv de fixare T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură rotire și conectați la un al doilea systainer®. Deschidere atunci când este conectat: acces rapid și simplu la conținut fără deconectare. Două inserții din plastic

Cod Articol K1189.001.800
Cu unealtă Da
Manșoane izolate pentru capetele de cablu Da
Manșoane de capăt de cablu neizolate Da
Manșon de cablu cu sertizare pentru conductoare de Cu Da
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Cu unealtă Da
Manșoane izolate pentru capetele de cablu Da
Manșoane de capăt de cablu neizolate Da
Manșon de cablu cu sertizare pentru conductoare de Cu Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 1840
Type Crimp Assortment Box

Descriere

Sortiment de sertizare Într-un MINI-systainer® TANOS (cutie solidă din plastic). Dispozitiv de fixare T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură rotire și conectați la un al doilea systainer®. Deschidere atunci când este conectat: acces rapid și simplu la conținut fără deconectare. Două inserții din plastic stivuibile cu câte 6 tăvi pentru conectori. Cu un sortiment de ferite de sârmă cu/fără guler. cu clește de dezizolare cu reglare automată 12 40 200. cu clește de sertizare cu reglare automată pentru ferite de sârmă 97 53 04. systainer® este o marcă înregistrată a TANOS GmbH. Conținut: 1 x 12 40 200 KNIPEX Dezizolator cu reglare automată (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 04 KNIPEX Clește de sertizare cu reglare automată pentru ferulii de sârmă cu acces lateral (0,08 - 10 + 16 mm²), 50 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 14 / 8 mm (2,5 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 17 / 10 mm (4 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 20 / 12 mm (6 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 22 / 12 mm (10 mm²),

Numerele articolelor

Cod Articol K1189.001.800
EAN 4003773046202
UBB 419789912591
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 97 90 10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.