text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASS 979009


Sortiment de sertizare Într-un MINI-systainer® TANOS (cutie din plastic solid). Dispozitiv de fixare T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură rotire și conectați la un al doilea systainer®. Deschidere atunci când este conectat: acces rapid și simplu la conținut fără deconectare. Două inserții din plastic s

Cod Articol K1189.001.795
Cu unealtă Da
Manșoane izolate pentru capetele de cablu Da
Manșoane de capăt de cablu neizolate Da
Manșon de cablu cu sertizare pentru conductoare de Cu Da
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Cu unealtă Da
Manșoane izolate pentru capetele de cablu Da
Manșoane de capăt de cablu neizolate Da
Manșon de cablu cu sertizare pentru conductoare de Cu Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 1211.9
Type Crimp Assortment

Descriere

Sortiment de sertizare Într-un MINI-systainer® TANOS (cutie din plastic solid). Dispozitiv de fixare T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură rotire și conectați la un al doilea systainer®. Deschidere atunci când este conectat: acces rapid și simplu la conținut fără deconectare. Două inserții din plastic stivuibile cu câte 6 tăvi pentru conectori. Cu un sortiment de ferite de sârmă cu/fără guler. cu clește de sertizare cu autoreglare pentru ferite de sârmă 97 53 04. systainer® este o marcă înregistrată a TANOS GmbH. Conținut: 1 1 x 97 53 04 KNIPEX Clește de sertizat autoreglabil pentru sârme cu acces lateral (0,08 - 10 + 16 mm²), 52 x KNIPEX Sârmă cu guler din plastic 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Sârmă cu guler din plastic 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX Sârmă cu guler din plastic 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 14 / 8 mm (2,5 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 17 / 10 mm (4 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 20 / 12 mm (6 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 22 / 12 mm (10 mm²),

Numerele articolelor

Cod Articol K1189.001.795
EAN 4003773028574
UBB 419789910694
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 97 90 09
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.