text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASS 979005


Sortiment de sertizare Într-un MINI-systainer® TANOS (cutie solidă din plastic). Fermoar T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură rotire și conectați-l la un al doilea systainer®. Deschidere atunci când este conectat: acces rapid și simplu la conținut fără deconectare. Două inserții din plastic stivuibile cu câte 6 tăvi pentru conectori. Cu un sortiment de virole pentru sârmă cu/fără guler. cu clește de sertizat pentru virole pentru sârmă 97 71 180. virole pentru sârmă fără guler. systainer® este o marcă înregistrată a TANOS GmbH. Conținut: 1 1 x 97 71 180 KNIPEX Clește de sertizare pentru sârme (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Sârme neizolate 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Sârme neizolate 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX Sârme neizolate 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX Sârme neizolate 7 mm (200 x 2, 5 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi neizolate 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Șuruburi neizolate 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Șuruburi neizolate 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi neizolate 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Șuruburi neizolate 9 mm (150 x 4 mm²),

Cikkszám K1189.001.775
Con herramienta
Terminales de cable no aislados
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1560
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Con herramienta
Terminales de cable no aislados
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1560
Codigo SA 8203200000
Type Crimp Assortment Box

Leírás

Sortiment de sertizare Într-un MINI-systainer® TANOS (cutie solidă din plastic). Fermoar T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură rotire și conectați-l la un al doilea systainer®. Deschidere atunci când este conectat: acces rapid și simplu la conținut fără deconectare. Două inserții din plastic stivuibile cu câte 6 tăvi pentru conectori. Cu un sortiment de virole pentru sârmă cu/fără guler. cu clește de sertizat pentru virole pentru sârmă 97 71 180. virole pentru sârmă fără guler. systainer® este o marcă înregistrată a TANOS GmbH. Conținut: 1 1 x 97 71 180 KNIPEX Clește de sertizare pentru sârme (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Sârme neizolate 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Sârme neizolate 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX Sârme neizolate 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX Sârme neizolate 7 mm (200 x 2, 5 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi neizolate 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Șuruburi neizolate 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Șuruburi neizolate 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi neizolate 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Șuruburi neizolate 9 mm (150 x 4 mm²),

Cikkszámok

Cikkszám K1189.001.775
EAN 4003773025535
UBB 240789051226
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 90 05
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.