text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP TOOL CASE 0021 1000V 7PCS


Cutie de scule RED Set electric 2 Cutie din plastic de înaltă calitate, versatilă, rezistentă la șocuri. Inserție din spumă cu structură alveolată pentru echipamente variabile. Dimensiuni exterioare (L x A x P): 340 x 56 x 275 mm. toți cleștii și șurubelnițele, cu excepția cleștilor pentru pompe de apă, testate VDE în conformitate cu DIN EN/IEC 60900. Conținut: 1 x 03 06 180 Knipex Clește combinat (180 mm), 1 x 88 03 180 Knipex Alligator® Clește pentru pompe de apă (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Cutter diagonal (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Snipe Nose Side Cutting Pliers (Clește cu cioc de barză) (200 mm), 1 x 006100 Șurubelnițe Wera pentru șuruburi cu fantă 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Șurubelnițe Wera pentru șuruburi Phillips® încastrate în cruce 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Șurubelnițe Wera pentru șuruburi cu fantă 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),

Cod Articol K1392.002.115
Ambalaj Cutie de plastic
Set de electrician Da
Număr de mașini de tăiat cabluri 1
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 1
Număr de șurubelnițe cu fantă 1
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Set de electrician Da
Număr de mașini de tăiat cabluri 1
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 1
Număr de șurubelnițe cu fantă 1
Numărul total de scule 7
Număr de clești 4
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 1530
Codul mărfurilor 82055980
Type Tool Set

Descriere

Cutie de scule RED Set electric 2 Cutie din plastic de înaltă calitate, versatilă, rezistentă la șocuri. Inserție din spumă cu structură alveolată pentru echipamente variabile. Dimensiuni exterioare (L x A x P): 340 x 56 x 275 mm. toți cleștii și șurubelnițele, cu excepția cleștilor pentru pompe de apă, testate VDE în conformitate cu DIN EN/IEC 60900. Conținut: 1 x 03 06 180 Knipex Clește combinat (180 mm), 1 x 88 03 180 Knipex Alligator® Clește pentru pompe de apă (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Cutter diagonal (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Snipe Nose Side Cutting Pliers (Clește cu cioc de barză) (200 mm), 1 x 006100 Șurubelnițe Wera pentru șuruburi cu fantă 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Șurubelnițe Wera pentru șuruburi Phillips® încastrate în cruce 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Șurubelnițe Wera pentru șuruburi cu fantă 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),

Numerele articolelor

Cod Articol K1392.002.115
EAN 4003773042853
UBB 240120681285
UNSPSC 27112137
Nr. articol producător 00 21 15
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.