text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 3 0306-180MM


Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 60 HRC. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.4mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 12.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 16.0mm²- Testée VDE : oui

Artikelnummer K1003.600.180
Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 180
Tăietura care iese în afară Da
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 180
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 16 - 16
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 230
Codul mărfurilor 8203200000
Type VDE Universal Combination Pliers

Beschreibung

Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 60 HRC. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.4mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 12.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 16.0mm²- Testée VDE : oui

Artikelnummern

Artikelnummer K1003.600.180
EAN 4003773021926
UBB 419102032358
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 03 06 180
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.