text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 3 0305-140MM


Clește combinat Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivit pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi și tari. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru)

Cod Articol K1003.500.140
Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 140
Tăietura care iese în afară Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 140
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 10 - 10
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 120
Type Universal Combination Pliers

Descriere

Clește combinat Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivit pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi și tari. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru): Ø 2.8mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1.8mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 9.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 10.0mm²

Numerele articolelor

Cod Articol K1003.500.140
EAN 4003773039730
UBB 419102155100
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 03 05 140
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.