text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 3 0301-140MM


Clește combinat Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivite pentru utilizare versatilă. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale și tare. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru

Cod Articol K1003.100.140
Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Diametrul gamei de benzi (mm) 1.8 - 1.8
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 10 - 10
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Forjat Da
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 100
Type Universal Combination Pliers

Descriere

Clește combinat Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivite pentru utilizare versatilă. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale și tare. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru): Ø 2.8mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1.8mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 9.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 10.0mm²

Numerele articolelor

Cod Articol K1003.100.140
EAN 4003773015192
UBB 419102158823
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 03 01 140
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.