text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 2 0207-200


Clește combinat cu pârghie mare Necesită cu 35% mai puțin efort decât un clește combinat convențional. cu tăișuri (duritate aprox. 63 HRC) pentru lucrări grele. Lucru mai ușor datorită pârghiei optimizate. Tăiere mai ușoară, prindere puternică, îndoire și tracțiune. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Cu zone de prindere pentru materiale

Cod Articol K1002.700.200
Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Da
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Diametrul gamei de benzi (mm) 2.8 - 2.8
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 25 - 25
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 365
Type VDE Power Combination Pliers

Descriere

Clește combinat cu pârghie mare Necesită cu 35% mai puțin efort decât un clește combinat convențional. cu tăișuri (duritate aprox. 63 HRC) pentru lucrări grele. Lucru mai ușor datorită pârghiei optimizate. Tăiere mai ușoară, prindere puternică, îndoire și tracțiune. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivite pentru utilizare versatilă. Spațiu precis, minim de lumină între fălcile de prindere pentru a asigura funcționarea optimă a marginilor de tăiere. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 63 HRC. - Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.8mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 2.2mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 13.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple: 25.0mm²- Testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1002.700.200
EAN 4003773022299
UBB 240102237825
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 02 07 200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.