text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 2 0206-225

Referência K1002.600.225
Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 225
Protecție de izolare 1000 V Da
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel

Especificações

Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 225
Protecție de izolare 1000 V Da
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Diametrul gamei de benzi (mm) 3 - 3
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 25 - 25
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 380
Codul mărfurilor 8203200000
Type VDE Power Combination Pliers

Números do artigo

Referência K1002.600.225
EAN 4003773010036
UBB 419102159243
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 02 06 225
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.