text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 2 0206-180


Clește combinat cu pârghie mare Necesită cu 35% mai puțin efort decât un clește combinat convențional. cu tăișuri (duritate aprox. 63 HRC) pentru lucrări grele. Lucru mai ușor datorită pârghiei optimizate. Tăiere mai ușoară, prindere puternică, îndoire și tracțiune. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Cu zone de prindere pentru materiale

Artículo No. K1002.600.180
Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 180
Tăietura care iese în afară Da
Embalado por 1

Especificaciones

Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 180
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 16 - 16
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 240
Type VDE Power Combination Pliers

Descripción

Clește combinat cu pârghie mare Necesită cu 35% mai puțin efort decât un clește combinat convențional. cu tăișuri (duritate aprox. 63 HRC) pentru lucrări grele. Lucru mai ușor datorită pârghiei optimizate. Tăiere mai ușoară, prindere puternică, îndoire și tracțiune. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivite pentru utilizare versatilă. Spațiu precis, minim de lumină între fălcile de prindere pentru a asigura funcționarea optimă a marginilor de tăiere. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 63 HRC. - Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.5mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 2.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 11.5mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, multifilament: 16.0mm²- Testat VDE: da

Números de artículo

Artículo No. K1002.600.180
EAN 4003773010012
UBB 419102023027
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 02 06 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.