text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 2 0201-225


Clește combinat cu pârghie mare Necesită cu 35% mai puțin efort decât un clește combinat convențional. Lucru mai ușor datorită pârghiei optimizate. Tăiere mai ușoară, prindere puternică, îndoire și tracțiune. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivite pentru utilizare versatilă. Sp

Cikkszám K1002.100.225
Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 225
Protecție de izolare 1000 V Nu
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 225
Protecție de izolare 1000 V Nu
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Diametrul gamei de benzi (mm) 3 - 3
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 25 - 25
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Forjat Da
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 340
Type Power Combination Pliers

Leírás

Clește combinat cu pârghie mare Necesită cu 35% mai puțin efort decât un clește combinat convențional. Lucru mai ușor datorită pârghiei optimizate. Tăiere mai ușoară, prindere puternică, îndoire și tracțiune. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivite pentru utilizare versatilă. Spațiu precis, minim de lumină între fălcile de prindere pentru a asigura funcționarea optimă a marginilor de tăiere. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 63 HRC. - Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 2.5mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 14.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple: 25.0mm²

Cikkszámok

Cikkszám K1002.100.225
EAN 4003773013198
UBB 419102153790
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 02 01 225
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.