text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 2 0201-180


Clește combinat cu pârghie mare Necesită cu 35% mai puțin efort decât un clește combinat convențional. Lucru mai ușor datorită pârghiei optimizate. Tăiere mai ușoară, prindere puternică, îndoire și tragere. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivite pentru utilizare versatilă. Spaț

Cod Articol K1002.100.180
Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 180
Tăietura care iese în afară Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 180
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 16 - 16
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Forjat Da
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 200
Type Power Combination Pliers

Descriere

Clește combinat cu pârghie mare Necesită cu 35% mai puțin efort decât un clește combinat convențional. Lucru mai ușor datorită pârghiei optimizate. Tăiere mai ușoară, prindere puternică, îndoire și tragere. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivite pentru utilizare versatilă. Spațiu precis, minim de lumină între fălcile de prindere pentru a asigura funcționarea optimă a marginilor de tăiere. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 63 HRC. - Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.5mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 2.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 11.5mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 16.0mm²

Numerele articolelor

Cod Articol K1002.100.180
EAN 4003773033134
UBB 419102153204
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 02 01 180
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.