text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP COBRA GREY 250MM


KNIPEX Cobra® Apăsați butonul pentru ajustare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de lucru și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță manuală necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Prindere fiabilă a șurubului balamalei: fără deplasare neintenționată. Apărătoarea de prindere previne ciupirea degetelor operatorilor. clește cu punct de prindere a legăturii pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. - Poziții de reglare: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Capacități pentru piulițe: 46mm- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 50mm- Sistem de protecție împotriva căderilor: da

Cod Articol 2S609346
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 46
Design de prindere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 46
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Marca Knipex
Codul mărfurilor 82032000
Type Water Pump Pliers

Descriere

KNIPEX Cobra® Apăsați butonul pentru ajustare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de lucru și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță manuală necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Prindere fiabilă a șurubului balamalei: fără deplasare neintenționată. Apărătoarea de prindere previne ciupirea degetelor operatorilor. clește cu punct de prindere a legăturii pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. - Poziții de reglare: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Capacități pentru piulițe: 46mm- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 50mm- Sistem de protecție împotriva căderilor: da

Numerele articolelor

Cod Articol 2S609346
EAN 4003773080152
UBB 500641771117
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 87 02 250 T
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.